Startseite

DIGIMAX SRL - DIXCBU-TED REGOLATORE BLUETOOTH CONTROLLATO DA CASA - CBU-TED

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXCBU-TED REGOLATORE BLUETOOTH CONTROLLATO DA CASA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronischer Lichtregler

  • Tiefe - 14 mm

  • Breite - 40.4 mm

  • Höhe - 36.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074800834

Artikelnummer

DIXCBU-TED

Herstellernummer

CBU-TED

Hersteller

DIX

Ausführung:

elektronischer Lichtregler

Tiefe:

14 mm

Breite:

40.4 mm

Höhe:

36.3 mm

Dimmer controllabile Bluetooth, Firmware classico, Ingresso 85-240Vac / 230Vac, controllo di fase Trailing Edge, IP20, 40,4 x 36,3 x 14,0 mm.