Startseite

DIGIMAX SRL - DIXDAC230-4CH-DMX DIMMER PUSH + DMX 4CH IN OUT 230VAC - DAC230-4CH-DMX

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXDAC230-4CH-DMX DIMMER PUSH + DMX 4CH IN OUT 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Steuerung - DMX

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • DIN-Schienenmontage - nein

  • Eingangsspannung - 220...240 V

  • Programmierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078272224

Artikelnummer

DIXDAC230-4CH-DMX

Herstellernummer

DAC230-4CH-DMX

Hersteller

DIX

Art der Steuerung:

DMX

Ausgangsspannung:

220...240 V

DIN-Schienenmontage:

nein

Eingangsspannung:

220...240 V

Programmierbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Anzahl der Farbkanäle:

4

Aufbau:

nein

Länge:

156 mm

Einbau:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Breite:

124 mm

Höhe:

71 mm

Dimmer AC 4CH Input 230Vac, Output 4x230Vac, Command DMX, 4 N.A. Pulsante, 0-10 V / 1-10 V, potenziometro.