Startseite

DIGIMAX SRL - DIXDLC1248-3CV-RGB DIMMER RGB PUSH CV 12-48VIN 3CH - DLC1248-3CV-RGB

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXDLC1248-3CV-RGB DIMMER RGB PUSH CV 12-48VIN 3CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Steuerung - sonstige

  • DIN-Schienenmontage - nein

  • Eingangsspannung - 12...48 V

  • Programmierbar - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076234927

Artikelnummer

DIXDLC1248-3CV-RGB

Herstellernummer

DLC1248-3CV-RGB

Hersteller

DIX

Art der Steuerung:

sonstige

DIN-Schienenmontage:

nein

Eingangsspannung:

12...48 V

Programmierbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Anzahl der Farbkanäle:

3

Aufbau:

nein

Länge:

44 mm

Einbau:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Breite:

44 mm

Höhe:

25 mm

Serie EASYRGB - Led Driver, Dimmer, Fader, Sequencer, Input 12/24/48V DC, constant voltage, RGB.