DIGIMAX SRL - DIXDLD1248-1CV-DALI DIMMER DALI +PUSH CV 12-48VIN 1CH - DLD1248-1CV-DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Steuerung - DALI
DIN-Schienenmontage - nein
Eingangsspannung - 12...48 V
Programmierbar - nein
Schutzart (IP) - IP10
Packung
1 ST
EAN
7449074926039
Artikelnummer
DIXDLD1248-1CV-DALI
Herstellernummer
DLD1248-1CV-DALI
Hersteller
DIX
Art der Steuerung:
DALI
DIN-Schienenmontage:
nein
Eingangsspannung:
12...48 V
Programmierbar:
nein
Schutzart (IP):
IP10
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Anzahl der Farbkanäle:
1
Aufbau:
nein
Länge:
124 mm
Einbau:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Breite:
71 mm
Höhe:
48 mm



