Startseite

DIGIMAX SRL - DIXDLD1248-1CV DIMMER POT 0-10V+PUSH CV 12-48V 1CH - DLD1248-1CV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Steuerung - sonstige

  • DIN-Schienenmontage - nein

  • Eingangsspannung - 12...48 V

  • Programmierbar - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075255695

Artikelnummer

DIXDLD1248-1CV

Herstellernummer

DLD1248-1CV

Hersteller

DIX

Art der Steuerung:

sonstige

DIN-Schienenmontage:

nein

Eingangsspannung:

12...48 V

Programmierbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Anzahl der Farbkanäle:

1

Aufbau:

nein

Länge:

124 mm

Einbau:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Breite:

71 mm

Höhe:

48 mm

Centralina LED Dalcnet a canale singolo e funzione pulsante pensata per pilotare carichi in tensione costante come moduli e strisce led in bassa tensione. Caratteristiche tecniche dimmer LED DLD1248-1CV: • Comando impostabile: pulsante (push N.O.) / 0÷10V / 1÷10V / Potenziometro • Tensione in ingresso: da 12V a 48V - Uscite in tensione per carichi R-L-C • Controllo di precisione della corrente con sensore non dissipativo • Frequenza D-PWM impostabile da selettore : 300 / 600 / 1200 HZ - Modulazione PWM •Curva di regolazione impostabile: Lineare / Quadratica / Esponenziale • Regolazione della luminosità fino allo spegnimento completo (Dim to Dark) • Range di temperatura di esercizio da -40° a +60°C. • Garanzia 5 anni