DIGIMAX SRL - DIXDLD1248-4CC-DMX DIMMER DMX +PUSH CV 12-48VIN 4CH 700MA - DLD1248-4CC-DMX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Steuerung - DMX
DIN-Schienenmontage - nein
Eingangsspannung - 12...48 V
Programmierbar - nein
Schutzart (IP) - IP10
Packung
1 ST
EAN
7449077817938
Artikelnummer
DIXDLD1248-4CC-DMX
Herstellernummer
DLD1248-4CC-DMX
Hersteller
DIX
Art der Steuerung:
DMX
DIN-Schienenmontage:
nein
Eingangsspannung:
12...48 V
Programmierbar:
nein
Schutzart (IP):
IP10
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Anzahl der Farbkanäle:
4
Aufbau:
nein
Länge:
124 mm
Einbau:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Breite:
85 mm
Höhe:
71 mm



