Startseite

DIGIMAX SRL - DIXDLD1248-4CV-DALI DIMMER DALI +PUSH CV 12-48VIN 4CH - DLD1248-4CV-DALI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Steuerung - DALI

  • DIN-Schienenmontage - nein

  • Eingangsspannung - 12...48 V

  • Programmierbar - nein

  • Schutzart (IP) - IP10

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074926008

Artikelnummer

DIXDLD1248-4CV-DALI

Herstellernummer

DLD1248-4CV-DALI

Hersteller

DIX

Art der Steuerung:

DALI

DIN-Schienenmontage:

nein

Eingangsspannung:

12...48 V

Programmierbar:

nein

Schutzart (IP):

IP10

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Anzahl der Farbkanäle:

4

Aufbau:

nein

Länge:

124 mm

Einbau:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Breite:

85 mm

Höhe:

71 mm

Serie DLD1248-4CH-PRO - Bus Led + Dimmer + Fader + Driver 4CH Ingresso tensione costante 12-48Vdc, Uscita 4x5A - 1x20A, Comando DALI, 4 N.A. Pulsante, 0-10 V / 1-10 V, potenziometro.