DIGIMAX SRL - DIXDLM1224-1CV-DALI DIMMER 0-10V DALI PUSH MAX10A 12-24VIN P - DLM1224-1CV-DALI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Steuerung - DALI
DIN-Schienenmontage - nein
Eingangsspannung - 12...24 V
Programmierbar - nein
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
7449077632265
Artikelnummer
DIXDLM1224-1CV-DALI
Herstellernummer
DLM1224-1CV-DALI
Hersteller
DIX
Art der Steuerung:
DALI
DIN-Schienenmontage:
nein
Eingangsspannung:
12...24 V
Programmierbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Anzahl der Farbkanäle:
1
Aufbau:
nein
Länge:
44 mm
Einbau:
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Breite:
57 mm
Höhe:
25 mm


