Startseite

DIGIMAX SRL - DIXDLM1224-1CV DIMMER 0-10V PUSH MAX10A 12-24VIN POT - DLM1224-1CV

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXDLM1224-1CV DIMMER 0-10V PUSH MAX10A 12-24VIN POT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Steuerung - 1 - 10 V

  • DIN-Schienenmontage - nein

  • Eingangsspannung - 12...24 V

  • Programmierbar - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075023386

Artikelnummer

DIXDLM1224-1CV

Herstellernummer

DLM1224-1CV

Hersteller

DIX

Art der Steuerung:

1 - 10 V

DIN-Schienenmontage:

nein

Eingangsspannung:

12...24 V

Programmierbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Anzahl der Farbkanäle:

1

Aufbau:

nein

Länge:

44 mm

Einbau:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Breite:

57 mm

Höhe:

25 mm

Led Bus+Dimmer+Fader+Driver 1CH Constant Voltage ingersso 12-24Vdc, PUSH.