Startseite

DIGIMAX SRL - DIXDRC-100B ALIMENTATORE DIN RAIL SICUREZZA UPS 100W - DRC-100B

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXDRC-100B ALIMENTATORE DIN RAIL SICUREZZA UPS 100W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 27.6...27.6 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.25 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...264 V

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 127...370 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076948107

Artikelnummer

DIXDRC-100B

Herstellernummer

DRC-100B

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

27.6...27.6 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.25 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

90...264 V

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

127...370 V

2. Ausgangsspannung:

24...30 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

100 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2.25 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

28 V

Leistungsaufnahme:

240 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

90...264 V

Breite:

50 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

100 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

AC/DC Enclosed Single output 100W 27.6Vdc 3.5A 27.6Vdc 1.25A charger