Startseite

DIGIMAX SRL - DIXDRC-40A ALIMENTATORE DIN RAIL SICUREZZA UPS 40W - DRC-40A

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXDRC-40A ALIMENTATORE DIN RAIL SICUREZZA UPS 40W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 13.8...13.8 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1.9 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...264 V

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 127...370 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077118271

Artikelnummer

DIXDRC-40A

Herstellernummer

DRC-40A

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

13.8...13.8 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1.9 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

90...264 V

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

127...370 V

2. Ausgangsspannung:

12...15 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

40 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

1.9 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

14 V

Leistungsaufnahme:

240 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

90...264 V

Breite:

40 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

100 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

AC/DC Enclosed Single output 40W 13.8Vdc 2.9A 13.8Vdc 1A charger