DIGIMAX SRL - DIXDRC-40B ALIMENTATORE DIN RAIL SICUREZZA UPS 40W - DRC-40B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 27.6...27.6 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.95 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 127...370 V
Packung
1 ST
EAN
7449077299451
Artikelnummer
DIXDRC-40B
Herstellernummer
DRC-40B
Hersteller
DIX
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
27.6...27.6 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.95 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
90...264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
127...370 V
2. Ausgangsspannung:
24...30 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
40 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.95 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
28 V
Leistungsaufnahme:
240 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
90...264 V
Breite:
40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
100 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a


