Startseite

DIGIMAX SRL - DIXEDR-150-24 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM 5.2V 5A 150W - EDR-150-24

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXEDR-150-24 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM 5.2V 5A 150W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...264 V

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 127...370 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077576576

Artikelnummer

DIXEDR-150-24

Herstellernummer

EDR-150-24

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

90...264 V

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

127...370 V

2. Ausgangsspannung:

24...28 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

150 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Leistungsaufnahme:

240 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

90...264 V

Breite:

40 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

113.5 mm

Höhe:

125.2 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

AC/DC Enclosed DIN RAIL 150W 24Vdc 6.25A 90-264Vac DIN RAIL TS-35/7.5 or 15 UL508