Startseite

DIGIMAX SRL - DIXEIP050C1050LSD1 DRIVERLEDCOSTANTCURRENT 50W1050mA IP20CL - EIP050C1050LSD1

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXEIP050C1050LSD1 DRIVERLEDCOSTANTCURRENT 50W1050mA IP20CL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 50...50 W

  • Ausgangsstrom - 1050...1050 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 36 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077429384

Artikelnummer

DIXEIP050C1050LSD1

Herstellernummer

EIP050C1050LSD1

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

50...50 W

Ausgangsstrom:

1050...1050 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

36 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

54 mm

Länge:

157 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Driver LED. corrente constante. 50W. 1050 mA. 220-240 V. IP20