Startseite

DIGIMAX SRL - DIXELG-100-24DA-3Y DRIVER LED 24V 100W IP67 DALI 100-305V - ELG-100-24DA-3Y

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...24 V

  • Ausgangsleistung - 70...100 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 35.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078263055

Artikelnummer

DIXELG-100-24DA-3Y

Herstellernummer

ELG-100-24DA-3Y

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

12...24 V

Ausgangsleistung:

70...100 W

Dimmung DALI:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

35.5 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

63 mm

Länge:

199 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

II

Driver LED AC / DC tensione costante 100W 100-305Vac 24Vdc 4A IP67 Dali funzione.