Startseite

DIGIMAX SRL - DIXELG-100-48DA DRIVER LED 48V 100W IP67 DALI 100-305V - ELG-100-48DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...48 V

  • Ausgangsleistung - 70...100 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 35.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078012349

Artikelnummer

DIXELG-100-48DA

Herstellernummer

ELG-100-48DA

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

24...48 V

Ausgangsleistung:

70...100 W

Dimmung DALI:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

35.5 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

63 mm

Länge:

199 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

II

Tensione costante LED AC / DC inclusa 100W 100-305Vac 48Vdc 2A funzione DALI IP67.