DIGIMAX SRL - DIXELG-100-C700B DRIVERLED 700mA 100W IP67 DIM 1-10 100-3 - ELG-100-C700B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 100...305 V
Ausgangsleistung - 70...100 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP67
Dimmung 1-10 V - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078270794
Artikelnummer
DIXELG-100-C700B
Herstellernummer
ELG-100-C700B
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
100...305 V
Ausgangsleistung:
70...100 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP67
Dimmung 1-10 V:
ja
Höhe:
35.5 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
63 mm
Länge:
199 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I