DIGIMAX SRL - DIXELG-150-12-3Y DRIVER LED 12V 150W IP67 CON PFC 100-305 - ELG-150-12-3Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 6...12 V
Ausgangsleistung - 84...120 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 35.5 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449078419148
Artikelnummer
DIXELG-150-12-3Y
Herstellernummer
ELG-150-12-3Y
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
6...12 V
Ausgangsleistung:
84...120 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
35.5 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
63 mm
Länge:
219 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I


