Startseite

DIGIMAX SRL - DIXELG-150-24A-3Y DRIVER LED 24V 150W IP65 CON PFC 100-305 - ELG-150-24A-3Y

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...24 V

  • Ausgangsleistung - 105...150 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Höhe - 35.5 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077457608

Artikelnummer

DIXELG-150-24A-3Y

Herstellernummer

ELG-150-24A-3Y

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

12...24 V

Ausgangsleistung:

105...150 W

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

35.5 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

63 mm

Länge:

219 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

ja

Schutzklasse:

I

Driver LED AC / DC tensione costante 150W 100-305Vac 24Vdc 6.25A IP65 con potenziometro interno Funzione PFC 3 fili.