Startseite

DIGIMAX SRL - DIXELG-150-C1400 DRIVERLED 1400mA 150W IP67 CON PFC 100-3 - ELG-150-C1400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 100...305 V

  • Ausgangsleistung - 105...150 W

  • Ausgangsstrom - 1400...1400 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 35.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077888174

Artikelnummer

DIXELG-150-C1400

Herstellernummer

ELG-150-C1400

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

100...305 V

Ausgangsleistung:

105...150 W

Ausgangsstrom:

1400...1400 mA

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

35.5 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

63 mm

Länge:

219 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

I

Corrente costante LED inclusa AC / DC 150W 1400mA 150-300Vdc IP67.