DIGIMAX SRL - DIXELG-150-C2100 DRIVERLED 2100mA 150W IP67 CON PFC 100-3 - ELG-150-C2100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 100...305 V
Ausgangsleistung - 105...150 W
Ausgangsstrom - 2100...2100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 35.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077888198
Artikelnummer
DIXELG-150-C2100
Herstellernummer
ELG-150-C2100
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
100...305 V
Ausgangsleistung:
105...150 W
Ausgangsstrom:
2100...2100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
35.5 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
63 mm
Länge:
219 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I


