DIGIMAX SRL - DIXELG-200-12A DRIVER LED 12V 200W IP65 CON PFC 100-305 - ELG-200-12A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 6...12 V
Ausgangsleistung - 144...192 W
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 37.5 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449077928597
Artikelnummer
DIXELG-200-12A
Herstellernummer
ELG-200-12A
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
6...12 V
Ausgangsleistung:
144...192 W
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
37.5 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
71 mm
Länge:
244 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja
Schutzklasse:
I


