DIGIMAX SRL - DIXELG-200-24 DRIVER LED 24V 200W IP67 CON PFC 100-305 - ELG-200-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...24 V
Ausgangsleistung - 150...200 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 37.5 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449077494467
Artikelnummer
DIXELG-200-24
Herstellernummer
ELG-200-24
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
12...24 V
Ausgangsleistung:
150...200 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
37.5 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
71 mm
Länge:
244 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I


