DIGIMAX SRL - DIXELG-200-24DA DRIVER LED 24V 200W IP67 DALI 100-305V - ELG-200-24DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...24 V
Ausgangsleistung - 150...200 W
Dimmung DALI - ja
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 37.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077561367
Artikelnummer
DIXELG-200-24DA
Herstellernummer
ELG-200-24DA
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
12...24 V
Ausgangsleistung:
150...200 W
Dimmung DALI:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
37.5 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
71 mm
Länge:
244 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I


