Startseite

DIGIMAX SRL - DIXELG-240-24 DRIVER LED 24V 240W IP67 CON PFC 100-305 - ELG-240-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...24 V

  • Ausgangsleistung - 180...240 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 37.5 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077285232

Artikelnummer

DIXELG-240-24

Herstellernummer

ELG-240-24

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

12...24 V

Ausgangsleistung:

180...240 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

37.5 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

71 mm

Länge:

244 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

I

Driver LED AC / DC Tensione costante LED + modalità corrente costante 240W 100-305Vac 24Vdc 10A Cavo IP67 per connessione I / O Assenza di carico / standby <0,5 W Funzione PFC.