Startseite

DIGIMAX SRL - DIXELG-75-24 DRIVER LED 24V 75W IP67 CON PFC 100-305V - ELG-75-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...24 V

  • Ausgangsleistung - 60...75 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 35.5 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077753199

Artikelnummer

DIXELG-75-24

Herstellernummer

ELG-75-24

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

12...24 V

Ausgangsleistung:

60...75 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

35.5 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

63 mm

Länge:

180 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

I

Tensione costante LED driver AC / DC 75W 100-305Vac 24Vdc 3.15A Cavo IP67 per collegamento I / O senza carico / consumo di energia in standby <0,5 W.