Startseite

DIGIMAX SRL - DIXELG-75-C1400A DRIVER LED 1400mA 75W IP65 CON PFC 100-3 - ELG-75-C1400A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 27...54 V

  • Ausgangsleistung - 60...75 W

  • Ausgangsstrom - 700...1400 mA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Höhe - 35.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078098930

Artikelnummer

DIXELG-75-C1400A

Herstellernummer

ELG-75-C1400A

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

27...54 V

Ausgangsleistung:

60...75 W

Ausgangsstrom:

700...1400 mA

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

35.5 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

63 mm

Länge:

180 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

ja

Schutzklasse:

I

Corrente costante inclusa LED AC / DC 75W 1400mA IP65 con funzione PFC potenziometro interno.