DIGIMAX SRL - DIXHBG-100-24 DRIVER LED CIRCOLARE 24V 100W IP67 90-30 - HBG-100-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 66.5 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077404190
Artikelnummer
DIXHBG-100-24
Herstellernummer
HBG-100-24
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
66.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II
Durchmesser:
130 mm


