DIGIMAX SRL - DIXHDR-15-12 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM 12V 1.25A 15W - HDR-15-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.25 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 120...370 V
Packung
1 ST
EAN
7449075148126
Artikelnummer
DIXHDR-15-12
Herstellernummer
HDR-15-12
Hersteller
DIX
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.25 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85...264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
120...370 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
15 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Leistungsaufnahme:
240 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Direktmontage möglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein


