Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHDR-150-24 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM 24V 3.83A 150 - HDR-150-24

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXHDR-150-24 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM 24V 3.83A 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3.83 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 120...370 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076735714

Artikelnummer

DIXHDR-150-24

Herstellernummer

HDR-150-24

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3.83 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

85...264 V

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

120...370 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

150 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Leistungsaufnahme:

240 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

85...264 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

AC/DC Ultra Slim Step Shape DIN Rail 150W 85-264Vac 24Vdc 6.25AUltra slim design with 105mm (6SU) No load power consumption <0.3W Class II Over voltage category Class II