Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-120H-C500A DRIVER LED 500MA 120W IP65 90-305V - HLG-120H-C500A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 150...300 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Ausgangsstrom - 250...500 mA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Höhe - 38.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077002426

Artikelnummer

DIXHLG-120H-C500A

Herstellernummer

HLG-120H-C500A

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

150...300 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Ausgangsstrom:

250...500 mA

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

38.8 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

68 mm

Länge:

220 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

ja

LED chiuso AC / DC Uscita singola 150W 150 ~ 300Vdc 500mA con potenziometro PFC IP65.