DIGIMAX SRL - DIXHLG-150H-12 DRIVER LED 12V 150W IP67 CON PFC 90-305V - HLG-150H-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 6...12 V
Ausgangsleistung - 120...120 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 38.8 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449078083387
Artikelnummer
DIXHLG-150H-12
Herstellernummer
HLG-150H-12
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
6...12 V
Ausgangsleistung:
120...120 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
38.8 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
68 mm
Länge:
228 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I


