Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-150H-24A DRIVER LED 24V 150W IP65 90-305V - HLG-150H-24A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...24 V

  • Ausgangsleistung - 120...120 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Höhe - 38.8 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075632021

Artikelnummer

DIXHLG-150H-24A

Herstellernummer

HLG-150H-24A

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

12...24 V

Ausgangsleistung:

120...120 W

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

38.8 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

68 mm

Länge:

228 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

ja

Schutzklasse:

I

LED chiuso AC / DC Uscita singola 150W 24Vdc 6.3A con potenziometro PFC IP65.