Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-185H-24B DRIVER LED 24V 185W IP67 DIM 1-10 90-305 - HLG-185H-24B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...24 V

  • Ausgangsleistung - 187.2...187.2 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Höhe - 38.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076268779

Artikelnummer

DIXHLG-185H-24B

Herstellernummer

HLG-185H-24B

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

12...24 V

Ausgangsleistung:

187.2...187.2 W

Schutzart (IP):

IP67

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

38.8 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

68 mm

Länge:

228 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

I

LED chiuso AC / DC Uscita singola 185W 24Vdc 7.8A con dimmer PFC IP67 3in1.