Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-240H-12 DRIVER LED 12V 240W IP67 90-305V - HLG-240H-12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 6...12 V

  • Ausgangsleistung - 192...192 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 38.8 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075882235

Artikelnummer

DIXHLG-240H-12

Herstellernummer

HLG-240H-12

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

6...12 V

Ausgangsleistung:

192...192 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

38.8 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

68 mm

Länge:

244.2 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

I

LED chiuso AC / DC Uscita singola 192W 12Vdc 16A con cavo PFC IP67 per collegamento I / O.