Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-240H-36 DRIVER LED 36V 240W IP67 90-305V - HLG-240H-36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 18...36 V

  • Ausgangsleistung - 241.2...241.2 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 38.8 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077134332

Artikelnummer

DIXHLG-240H-36

Herstellernummer

HLG-240H-36

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

18...36 V

Ausgangsleistung:

241.2...241.2 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

38.8 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

68 mm

Länge:

244.2 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

I

LED chiuso AC / DC Uscita singola 240W 36Vdc 6.7A IP67 con cavo per collegamento I / O.