DIGIMAX SRL - DIXHLG-320H-48 DRIVER LED 48V 320W IP67 CON PFC 90-305V - HLG-320H-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...48 V
Ausgangsleistung - 321...321 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 43.8 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449075442750
Artikelnummer
DIXHLG-320H-48
Herstellernummer
HLG-320H-48
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
24...48 V
Ausgangsleistung:
321...321 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
43.8 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
90 mm
Länge:
252 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I


