Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-480H-24 DRIVER LED 24V 480W IP67 CON PFC 90-305V - HLG-480H-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...24 V

  • Ausgangsleistung - 480...480 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 43.8 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075247416

Artikelnummer

DIXHLG-480H-24

Herstellernummer

HLG-480H-24

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

12...24 V

Ausgangsleistung:

480...480 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

43.8 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

125 mm

Länge:

262 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

I

LED driver AC / DC Tensione costante custodia metallica 480W 90-305Vac 24Vdc 20A Funzione PFC.