Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-60H-24A DRIVER LED 24V 60W IP65 CON PFC 90-305V - HLG-60H-24A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 14.4...24 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Höhe - 36.8 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075632083

Artikelnummer

DIXHLG-60H-24A

Herstellernummer

HLG-60H-24A

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

14.4...24 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

36.8 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

61.5 mm

Länge:

171 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

ja

Schutzklasse:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola 60W 24Vdc 2.5A con potenziometro PFC IP65.