Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-60H-C700B DRIVER LED 700mA 60W IP67 DIM 1-10V 90-3 - HLG-60H-C700B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 50...100 V

  • Ausgangsleistung - 70...70 W

  • Ausgangsstrom - 420...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Dimmung 1-10 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077839039

Artikelnummer

DIXHLG-60H-C700B

Herstellernummer

HLG-60H-C700B

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

50...100 V

Ausgangsleistung:

70...70 W

Ausgangsstrom:

420...700 mA

Schutzart (IP):

IP67

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

36.8 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

61.5 mm

Länge:

171 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

LED chiuso AC / DC Uscita singola 70W 90 ~ 305Vac 50-100Vdc 700mA con dimmer PFC IP67 3in1.