Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-80H-12 DRIVER LED 12V 80W IP67 CON PFC 90-305V - HLG-80H-12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 7.2...12 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 38.8 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077212078

Artikelnummer

DIXHLG-80H-12

Herstellernummer

HLG-80H-12

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

7.2...12 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

38.8 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

61.5 mm

Länge:

195.6 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola 60W 12Vdc 5A con cavo PFC IP67 per connessione I / O.