Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-80H-24B DRIVER LED 24V 80W IP67 DIM 1-10 90-305V - HLG-80H-24B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 14.4...24 V

  • Ausgangsleistung - 81.6...81.6 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Höhe - 38.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076959301

Artikelnummer

DIXHLG-80H-24B

Herstellernummer

HLG-80H-24B

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

14.4...24 V

Ausgangsleistung:

81.6...81.6 W

Schutzart (IP):

IP67

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

38.8 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

61.5 mm

Länge:

195.6 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola 80W 24Vdc 3.4A con dimmer PFC IP67 3in1.