Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-80H-42A DRIVER LED 42V 80W IP65 CON PFC 90-305V - HLG-80H-42A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 25.2...42 V

  • Ausgangsleistung - 81.9...81.9 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Höhe - 38.8 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077785046

Artikelnummer

DIXHLG-80H-42A

Herstellernummer

HLG-80H-42A

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

25.2...42 V

Ausgangsleistung:

81.9...81.9 W

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

38.8 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

61.5 mm

Länge:

195.6 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

ja

Schutzklasse:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola 80W 42Vdc 1.95A con potenziometro PFC IP65.