DIGIMAX SRL - DIXHLG-80H-C700B DRIVER LED 700mA 80W IP67 DIM 1-10V 90-3 - HLG-80H-C700B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 84...129 V
Ausgangsleistung - 90.3...90.3 W
Ausgangsstrom - 420...700 mA
Schutzart (IP) - IP67
Dimmung 1-10 V - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077483539
Artikelnummer
DIXHLG-80H-C700B
Herstellernummer
HLG-80H-C700B
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
84...129 V
Ausgangsleistung:
90.3...90.3 W
Ausgangsstrom:
420...700 mA
Schutzart (IP):
IP67
Dimmung 1-10 V:
ja
Höhe:
38.8 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
61.5 mm
Länge:
195.6 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse


