DIGIMAX SRL - DIXHVGC-150-700A DRIVER LED 700mA 150W IP65 29-285VAC - HVGC-150-700A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 38.8 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077312112
Artikelnummer
DIXHVGC-150-700A
Herstellernummer
HVGC-150-700A
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
38.8 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
68 mm
Länge:
245 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


