Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLCM-25 DRIVER LED CORRENTE SETTABILE 25W 180-27 - LCM-25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 6...54 V

  • Ausgangsleistung - 25...25 W

  • Ausgangsstrom - 350...1050 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 23 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077279859

Artikelnummer

DIXLCM-25

Herstellernummer

LCM-25

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

6...54 V

Ausgangsleistung:

25...25 W

Ausgangsstrom:

350...1050 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

23 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

68 mm

Länge:

105 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Driver LED CA / CC Uscita singola corrente costante (CC) Uscita modulare 25 W Uscita 350/500/600/700/900 / 1050mA 0-10Vdc PWM extra.