DIGIMAX SRL - DIXLCM-60U DRIVER LED CORRENTE SETTABILE 60W 90-132 - LCM-60U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 2...90 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Ausgangsstrom - 500...1400 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077279903
Artikelnummer
DIXLCM-60U
Herstellernummer
LCM-60U
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
2...90 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Ausgangsstrom:
500...1400 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
23 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
81.5 mm
Länge:
123.5 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


