Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLCM-60UDA DRIVER LED CORRENTE SETTABILE 60W PUSH/D - LCM-60UDA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 2...90 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Ausgangsstrom - 500...1400 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077279927

Artikelnummer

DIXLCM-60UDA

Herstellernummer

LCM-60UDA

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

2...90 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Dimmung DALI:

ja

Ausgangsstrom:

500...1400 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

23 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

81.5 mm

Länge:

123.5 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Driver LED AC / DC Uscita singola corrente costante (CC) Uscita modulare 500/600/700/900/1050 / 1400mA dimmerazione DALI push extra 12Vcc 50mA.