Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLDC-80DA DRIVERLED 700-2100MA 80W CONSTANTPOWER D - LDC-80DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 27...56 V

  • Ausgangsleistung - 80...80 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Ausgangsstrom - 700...2100 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077175120

Artikelnummer

DIXLDC-80DA

Herstellernummer

LDC-80DA

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

27...56 V

Ausgangsleistung:

80...80 W

Dimmung DALI:

ja

Ausgangsstrom:

700...2100 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

21 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

30 mm

Länge:

360 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

II

Driver LED AC / DC Tipo lineare 80W con potenza costante PFC 700-2100mA design privo di sfarfallio Funzione DALI.