Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLDH-45B-350W CONVERTITORE LED DC/DC 45W 350mAout WIRE - LDH-45B-350W

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXLDH-45B-350W CONVERTITORE LED DC/DC 45W 350mAout WIRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 45...45 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 22.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077818874

Artikelnummer

DIXLDH-45B-350W

Herstellernummer

LDH-45B-350W

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

45...45 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

22.7 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

53 mm

Länge:

75 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

I

Driver CC / CC Corrente costante (CC) LED 45 W Ingresso 18-32 V CC Uscita 21-126 V CC 350 mA tipo di filo PWM analogico.